Motion
TFP2814A TFPSCTFK 2-1/2

Kraft Power
TFP2814A TFPSCTFK 2-1/2

Acoplamiento fluido - Tamaño: 19, 565 mm D.E., 200 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: Retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie CCKCG
Artículo MI #05813304
No. Fabricante TFP2814A TFPSCTFK 2-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kraft Power
TFP2814A TFPSCTFK 2-1/2

Acoplamiento fluido - Tamaño: 19, 565 mm D.E., 200 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: Retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie CCKCG
Artículo MI #05813304
No. Fabricante TFP2814A TFPSCTFK 2-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    565 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    19

Detalles

  • Tipo de llenado
    Retraso
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    200 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    CCKCG

Descripción general

Descripción del fabricante
19CCKCG ACOPLAMIENTO DE FLUIDO DE LLENADO FIJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo