Motion
13250000

MA FORD MFG
13250000

13250000 1/2 EX LG 4FL 2X4 MA FORD M/C CHIP BRKR E/M
Artículo MI #05813426
No. Fabricante 13250000
Precio235.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
13250000

13250000 1/2 EX LG 4FL 2X4 MA FORD M/C CHIP BRKR E/M
Artículo MI #05813426
No. Fabricante 13250000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio235.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1/2
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    1/2

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    Sí
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    132
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO DE CARBURO DE 13225 1/2 GP CON CORTE DE TORTA
  • 4 Canal
  • Metal duro integral
  • Rompevirutas diseñado para minimizar las fuerzas de corte
  • reducir o eliminar las vibraciones y prolongar la vida de la herramienta
  • Corte al centro
  • longitudes de canal largas
  • extremo cuadrado
  • Ángulo de hélice 30°
  • Sin recubrimiento
  • recubrimiento disponible a solicitud
  • Para desbaste con aplicaciones de rompevirutas
  • La geometría permite avances extremadamente altos en operaciones de desbaste
  • Herramientas diseñadas con superposición de dientes para producir acabados de piezas suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo