Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Longitud total del acoplamiento1.9688 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Brida Diámetro2.0620 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero5 mm x 2.3 mm
- Longitud hasta Agujero0.7969 pulg.
- Diámetro exterior2.0620 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.12 CV
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672154123
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672154123
Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA 3J X 14MM SURE-FLEX