Motion
FBF-1660-4-6-FP-BZ

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
FBF-1660-4-6-FP-BZ

Intercambiador de calor - Serie FBF, 4 pasadas, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, 4 brida de perno - Lado de la carcasa SAE 3.000 , NPT 2.000 Lado del tubo, Caudal máx. 200 gpm de la carcasa / Tubo 90.0 gpm, Cubierta de latón, Tubo de cobre, Gorro de bronce, Deflector de aluminio / latón, Junta Hypalon, 1 ánodo de zinc Ánodo de zinc
Artículo MI #05814192
No. Fabricante FBF-1660-4-6-FP-BZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
FBF-1660-4-6-FP-BZ

Intercambiador de calor - Serie FBF, 4 pasadas, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, 4 brida de perno - Lado de la carcasa SAE 3.000 , NPT 2.000 Lado del tubo, Caudal máx. 200 gpm de la carcasa / Tubo 90.0 gpm, Cubierta de latón, Tubo de cobre, Gorro de bronce, Deflector de aluminio / latón, Junta Hypalon, 1 ánodo de zinc Ánodo de zinc
Artículo MI #05814192
No. Fabricante FBF-1660-4-6-FP-BZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    66.75 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    4 Brida de perno - SAE 3.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Diámetro del cotilo
    8.00 pulg.
  • Peso
    265.00 lb

Detalles

  • Ánodo
    1 ánodo de zinc
  • Material del deflector
    Aluminio/latón
  • Material del bonete final
    Bronce
  • Caudal - Lado del cotilo
    200 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 14.0 a 90.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    205-0058
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    205-0031 Bronce fundido
  • Gorro de devolución de repuesto
    205-0032 Bronce fundido
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    FBF
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
FBF-1660-4-6-FP-BZ INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Disponible en una, dos y cuatro pasadas
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo