Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Longitud2.25 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería4.5 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Construido Pelican resistente
- Material de la correa para la cabezaPaño
- Número de Upc del fabricante019428144678
- Intensidad máxima del haz2540 cd
- Salida de luz máxima289 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento11 horas
- Número de baterías3
- Número de modos de luz4
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente al clima
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO019428144678
Descripción general
Descripción del fabricante
027600-0102-110 2760 CABEZAL
- Construido Pelican resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.
View Literature
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
View Literature
Pelican LightingPelican Flashlights, Headlamps, and Lanterns.
View Literature