Motion
MGPM16-10Z

SMC
MGPM16-10Z

Cilindro guía compacto con cojinete deslizante serie MGP - Orificio de 16 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #05814376
No. Fabricante MGPM16-10Z
Price $170.65 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MGPM16-10Z

Cilindro guía compacto con cojinete deslizante serie MGP - Orificio de 16 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #05814376
No. Fabricante MGPM16-10Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 170.65 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Details

  • Tipo de cilindro guiado
    Tabla de portaobjetos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM16-10Z CILINDRO MGP-Z
  • Para aplicaciones de carga lateral alta encontradas en la manipulación, elevación y detención de materiales
  • Diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de la guía
  • A medida que aumenta la longitud de la carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro
  • Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete establecida, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera
  • La última generación de cilindros guiados ofrece una mayor capacidad de carga, recorridos más largos, dos ubicaciones de puertos, ranuras de montaje de interruptor en dos lados y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ