Motion
413N25D0
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 108.60 mm Largo, Capacidad de carga: 29200 N
Artículo MI #05814606
No. Fabricante 413N25D0
Precio384.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 25 mm, 48 mm Ancho, 108.60 mm Largo, Capacidad de carga: 29200 N
Artículo MI #05814606
No. Fabricante 413N25D0
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
Precio384.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    108.60 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Capacidad de carga
    29200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
413N25D0 EJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno