Motion
EHDG-01V-C-1-PNT11-50 ALIVIO DEL PILOTO DE PROP.

YUKEN
EHDG-01V-C-1-PNT11-50 PROP PILOT RELIEF

Alivio proporcional del piloto
Artículo MI #05814657
No. Fabricante EHDG-01V-C-1-PNT11-50 PROP PILOT RELIEF
Precio2,412.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHDG-01V-C-1-PNT11-50 PROP PILOT RELIEF

Alivio proporcional del piloto
Artículo MI #05814657
No. Fabricante EHDG-01V-C-1-PNT11-50 PROP PILOT RELIEF
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
Precio2,412.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHDG-01V-C-1-PNT11-50 ALIVIO DEL PILOTO DE PROP.
  • ・Válvula de descarga piloto proporcional_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de 30L/min (7.9gal/min)_x000D_\n・Tamaño de CETOP D03 _x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo