Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.35 pulg.
- Ancho general3.15 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 pulg. Soldadura tubular
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoBuna-N
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango offset
- Número de catálogo del fabricante02085303
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de montajeSoldadura de casquillo
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- SerieKHM3H
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
- Puerto estándar 1/2” - 4”
- 1/2” - 2” Clase 2500 ANSI (hasta 6000 psi) 3” - 4” Clase 1500 ANSI (hasta 3800 psi)
- Vástago antideflagrante
- Manija operada o accionada
- Aplicaciones: mar adentro, petróleo y gas, química, petroquímica, refinería, energía
- Medios: líquido o gas
- Material: acero inoxidable, acero al carbono
- Conexiones finales - Toma soldada y roscada, otras opciones disponibles (consulte Motion Industries)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación