Motion
SPK-20-F
Ruland SPK-20-F - Collarín de eje, dos piezas con ranura, orificio 1.2500", ranura 1/4", diámetro exterior 2 1/16", ancho 0.500", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #05815223
No. Fabricante SPK-20-F
Precio30.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPK-20-F - Collarín de eje, dos piezas con ranura, orificio 1.2500", ranura 1/4", diámetro exterior 2 1/16", ancho 0.500", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #05815223
No. Fabricante SPK-20-F
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
Precio30.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.637 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/4 - 28x11/16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Número de catálogo del fabricante
    SPK-20-F
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452907818
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SPK-20-F CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo