Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9063 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4688 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura1.75
- Ancho de la carcasa2.688 pulg.
- Longitud13.2
- Longitud a través del orificio1.406 pulg.
- Longitud total Diámetro5.125 pulg.
- Peso1.46
- Ancho11.5
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola