Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.6563 pulg.
- Bolt Circle Diameter0.5000 pulg.
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa3.938 pulg.
- Longitud a través del orificio2.016 pulg.
- Overall Length Diameter6.875 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC208-24
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSUCSFL
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
SUCSFL208-24 1-1/2" INOXIDABLE, 2-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad