Motion
DMD-60-1 CT ENLACE CO AP

Diamond Chain Company
DMD-60-1 CT CO LINK AP

Eslabón de conexión - Material de acero inoxidable
Artículo MI #05816179
No. Fabricante DMD-60-1 CT CO LINK AP
Precio23.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
DMD-60-1 CT CO LINK AP

Eslabón de conexión - Material de acero inoxidable
Artículo MI #05816179
No. Fabricante DMD-60-1 CT CO LINK AP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    716647382033

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-1 CT ENLACE CO AP
  • La preparación del orificio de paso multietapa en la placa de enlace crea el área máxima del cojinete
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo