Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total108.60 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.48 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Tipo de bloqueBloque largo estrecho
- Capacidad de carga29200 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400