Motion
INS-F&B-ER-DL-100 (REVENTA)

Dodge
INS-F&B-ER-DL-100 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.4400 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar D-Lock
Artículo MI #05816674
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-100 (RESALE)
Precio145.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-F&B-ER-DL-100 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.4400 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar D-Lock
Artículo MI #05816674
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-100 (RESALE)
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
Precio145.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.4400 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    3153 lbf
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín D-Lock
  • Número de catálogo del fabricante
    128381
  • Número de Upc del fabricante
    782476408237
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello DualGuard con cabestrillo de goma
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476408237

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE PLAQUITA INS-F&B-CC-100-DL 128381