Motion
104-4541-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 9.65 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg., 20 gpm
Artículo MI #05817176
No. Fabricante 104-4541-006
Precio1,705.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Estándar, 9.65 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg., 20 gpm
Artículo MI #05817176
No. Fabricante 104-4541-006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,705.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    4027 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tamaño del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.99 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con orificios de montaje del bloque de puertos 3X M10 X 1.5-6H
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    9.65 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    477 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    385 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Colector
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
  • Configuración de puertos
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con orificios de montaje del bloque de puertos 3X M10 X 1.5-6H
  • Orientación del puerto
    Montaje en colector
  • Tipo de sello
    Sello del eje de alta presión
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 104-4541-006
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"