Motion
UCCX10D1

NTN
UCCX10D1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 1.8125 pulg. D.I., 130 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #05817293
No. Fabricante UCCX10D1
Precio457.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCCX10D1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 1.8125 pulg. D.I., 130 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #05817293
No. Fabricante UCCX10D1
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
Precio457.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9685 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.5748 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    2.1890 pulg.
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UCX10D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • ID de la carcasa
    CX10D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211450
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio medio
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211450

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA UCCX10D1