Motion
HF2016

NTN
HF2016

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #05817294
No. Fabricante HF2016
Precio50.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HF2016

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #05817294
No. Fabricante HF2016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HF2016
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070026
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359070026

Descripción general

Descripción del fabricante
HF2016 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA