Motion
RNA4904R

NTN
RNA4904R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.9843 pulg., diámetro exterior de 1.4567 pulg., ancho de 0.6693 pulg., abierto
Artículo MI #05817303
No. Fabricante RNA4904R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4904R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.9843 pulg., diámetro exterior de 1.4567 pulg., ancho de 0.6693 pulg., abierto
Artículo MI #05817303
No. Fabricante RNA4904R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.117 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4904R tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.117 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171556
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5750 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171556

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4904R COJINETE DE RODILLO DE AGUJA