Motion
GD20X28X4

NTN
GD20X28X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 58 mm OD
Artículo MI #05817306
No. Fabricante GD20X28X4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GD20X28X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 58 mm OD
Artículo MI #05817306
No. Fabricante GD20X28X4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja GD20X28X4 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 4 mm y un peso de 0.004 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066609
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359066609

Descripción general

Descripción del fabricante
GD20X28X4 SELLO