Motion
GBD120012
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12" (305mm), OAL de 34", grano 120 , carburo de silicio
Artículo MI #05817474
No. Fabricante GBD120012
Precio813.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12" (305mm), OAL de 34", grano 120 , carburo de silicio
Artículo MI #05817474
No. Fabricante GBD120012
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
Precio813.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    12 pulg.
  • Longitud del rectificador
    9 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT4): se vende por separado
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469145970
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA FLEX HONE 120G DE GBD120012 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"