Motion
69957399709

NORTON ABRASIVES
69957399709

Ninguno Disco de Cambio Rápido - 2 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Mezcla de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Poliéster, P60 Grit, Color Marrón
Artículo MI #05817546
No. Fabricante 69957399709
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957399709

Ninguno Disco de Cambio Rápido - 2 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Mezcla de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Poliéster, P60 Grit, Color Marrón
Artículo MI #05817546
No. Fabricante 69957399709

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    69957399709

Descripción general

Descripción del fabricante
69957399709 2" QC DISCS MER P60 AO TYPE3
  • Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Respaldo duradero de poliéster de 2 capas con peso en Y y nuevo recubrimiento de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Ideal para materiales difíciles de amolar (aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio) y aplicaciones que requieren una opción económica
  • Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno