Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno12 mm
- Presión de contacto del cubo27412 psi
- Empuje máximo transmitido10.8 kN
- Exterior Diámetro38 mm
- Longitud total0.9252 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x20
- Peso0.22 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201012-016
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido65 Nm
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieBCH20
- Fuerza axial transmisible2427.9 lbf
- UPC_NO662345132985