Motion
BCH201012-020

B-LOC CORPORATION
BCH201012-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 12 mm D.I., 38 mm D.E.
Artículo MI #05817579
No. Fabricante BCH201012-020
Precio78.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201012-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 12 mm D.I., 38 mm D.E.
Artículo MI #05817579
No. Fabricante BCH201012-020
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
Precio78.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Presión de contacto del cubo
    189
  • Empuje máximo transmitido
    10.8 kN
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    0.9252 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Presión de contacto del eje
    189 N/mm^2
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201012-020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    65 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    2427.94 lbf
  • UPC_NO
    662345133227

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201012-020 BCH20 12MM M4X20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno