Motion
BCH201019-016

B-LOC CORPORATION
BCH201019-016

Casquillos sin llave - 19 mm D.I.
Artículo MI #05817586
No. Fabricante BCH201019-016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201019-016

Casquillos sin llave - 19 mm D.I.
Artículo MI #05817586
No. Fabricante BCH201019-016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Presión de contacto del cubo
    73
  • Empuje máximo transmitido
    10.8 kN
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201019-016
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    103 N-m
  • UPC_NO
    662345133029

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201019-016 BCH20 19MM M4X16