Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno19 mm
- Presión de contacto del cubo73
- Empuje máximo transmitido10.8 kN
- Exterior Diámetro44 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201019-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido103 N-m
- UPC_NO662345133265