Motion
BCH201020-016

B-LOC CORPORATION
BCH201020-016

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 20 mm D.I., 44 mm D.E.
Artículo MI #05817588
No. Fabricante BCH201020-016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201020-016

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 20 mm D.I., 44 mm D.E.
Artículo MI #05817588
No. Fabricante BCH201020-016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    9862.58 psi
  • Empuje máximo transmitido
    10.8 kN
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x16
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201020-016
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    108 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    2427.94 lbf
  • UPC_NO
    662345133036

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201020-016 BCH20 20MM M4X16