Motion
BCH201020-020

B-LOC CORPORATION
BCH201020-020

Casquillos sin llave - 20 mm D.I.
Artículo MI #05817589
No. Fabricante BCH201020-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201020-020

Casquillos sin llave - 20 mm D.I.
Artículo MI #05817589
No. Fabricante BCH201020-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    68
  • Empuje máximo transmitido
    10.8 kN
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201020-020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    108 N-m
  • UPC_NO
    662345133272

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201020-020 BCH20 20MM M4X20

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good