Motion
BCH201022-020

B-LOC CORPORATION
BCH201022-020

Casquillos sin llave - 22 mm D.I.
Artículo MI #05817590
No. Fabricante BCH201022-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201022-020

Casquillos sin llave - 22 mm D.I.
Artículo MI #05817590
No. Fabricante BCH201022-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    78
  • Empuje máximo transmitido
    11.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201022-020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    122 N-m
  • UPC_NO
    662345133043

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201022-020 BCH20 22MM M4X20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good