Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo84
- Empuje máximo transmitido11.2 kN
- Exterior Diámetro50 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201025-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido140 N-m
- UPC_NO662345133067