Motion
BCH201025-025

B-LOC CORPORATION
BCH201025-025

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 25 mm D.I., 50 mm D.E.
Artículo MI #05817595
No. Fabricante BCH201025-025
Precio172.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201025-025

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 25 mm D.I., 50 mm D.E.
Artículo MI #05817595
No. Fabricante BCH201025-025
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
Precio172.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    84
  • Empuje máximo transmitido
    11.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Presión de contacto del eje
    84 N/mm^2
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201025-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    140 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    2517.86 lbf
  • UPC_NO
    662345133302

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201025-025 BCH20 25MM M4X25

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno