Motion
BCH201030-020

B-LOC CORPORATION
BCH201030-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 30 mm D.I., 55 mm D.E.
Artículo MI #05817598
No. Fabricante BCH201030-020
Precio207.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201030-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 30 mm D.I., 55 mm D.E.
Artículo MI #05817598
No. Fabricante BCH201030-020
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
Precio207.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    69
  • Empuje máximo transmitido
    13.9 kN
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x25
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201030-020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    195 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    3124.84 lbf
  • UPC_NO
    662345133081

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201030-020 BCH20 30MM M4X20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno