Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno30 mm
- Presión de contacto del cubo69
- Empuje máximo transmitido13.9 kN
- Exterior Diámetro55 mm
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201030-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido195 N-m
- UPC_NO662345133326