Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo66
- Empuje máximo transmitido16.7 kN
- Exterior Diámetro60 mm
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201032-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido257 N-m
- UPC_NO662345133098