Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno38 mm
- Presión de contacto del cubo88
- Empuje máximo transmitido17.9 kN
- Exterior Diámetro70 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201038-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido321 N-m
- UPC_NO662345133111