Motion
BCH201040-025

B-LOC CORPORATION
BCH201040-025

Casquillos sin llave - 40 mm D.I.
Artículo MI #05817606
No. Fabricante BCH201040-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201040-025

Casquillos sin llave - 40 mm D.I.
Artículo MI #05817606
No. Fabricante BCH201040-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    85
  • Empuje máximo transmitido
    17.9 kN
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201040-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    321 N-m
  • UPC_NO
    662345133128

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201040-025 BCH20 40MM M5X25

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno