Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno45 mm
- Presión de contacto del cubo99
- Empuje máximo transmitido26.9 kN
- Exterior Diámetro76 mm
- Peso1.32 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201045-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido522 N-m
- UPC_NO662345133142