Motion
BCH201045-030

B-LOC CORPORATION
BCH201045-030

Casquillos sin llave - 45 mm D.I.
Artículo MI #05817611
No. Fabricante BCH201045-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201045-030

Casquillos sin llave - 45 mm D.I.
Artículo MI #05817611
No. Fabricante BCH201045-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Presión de contacto del cubo
    99
  • Empuje máximo transmitido
    26.9 kN
  • Exterior Diámetro  
    76 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201045-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    522 N-m
  • UPC_NO
    662345133388

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201045-030 BCH20 45MM M5X30

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good