Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno50 mm
- Presión de contacto del cubo90
- Empuje máximo transmitido40.3 kN
- Exterior Diámetro90 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201050-040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido926 N-m
- UPC_NO662345133401