Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno55 mm
- Presión de contacto del cubo87
- Empuje máximo transmitido40.3 kN
- Exterior Diámetro90 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201055-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido926 N-m
- UPC_NO662345133173