Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo89
- Empuje máximo transmitido54.2 kN
- Exterior Diámetro105 mm
- Peso2.86 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201065-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1445 N-m
- UPC_NO662345133197