Motion
BCH201065-045

B-LOC CORPORATION
BCH201065-045

Casquillos sin llave - 65 mm D.I.
Artículo MI #05817621
No. Fabricante BCH201065-045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH201065-045

Casquillos sin llave - 65 mm D.I.
Artículo MI #05817621
No. Fabricante BCH201065-045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Presión de contacto del cubo
    89
  • Empuje máximo transmitido
    54.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH201065-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1445 N-m
  • UPC_NO
    662345133432

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH201065-045 BCH20 65MM M6X45

También puede gustarle