Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno75 mm
- Presión de contacto del cubo85
- Empuje máximo transmitido72.3 kN
- Exterior Diámetro120 mm
- Peso3.74 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH201075-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2192 N-m
- UPC_NO662345133210