Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno0.9250 pulg.
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo24.7
- Empuje máximo transmitido2320 lb
- Exterior Diámetro1.4960 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación3.5 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202008-016
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido48 pies-libras
- UPC_NO662345133463