Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.3390 pulg.
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo11.3
- Empuje máximo transmitido2320 lb
- Exterior Diámetro1.9690 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación3.5 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202014-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido84 pies-libras
- UPC_NO662345133494