Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.3390 pulg.
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo9.9
- Empuje máximo transmitido2320 lb
- Exterior Diámetro1.9690 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Presión de contacto del eje68.258 N/mm^2
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación3.5 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202100-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido97 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieBCH20
- Fuerza axial transmisible2320 lbf
- UPC_NO662345133814