Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.5350 pulg.
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Presión de contacto del cubo11.3
- Empuje máximo transmitido2990 lb
- Exterior Diámetro2.1650 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación3.5 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202102-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido136 pies-libras
- UPC_NO662345133524