Motion
BCH202104-020

B-LOC CORPORATION
BCH202104-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 1.2500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #05817642
No. Fabricante BCH202104-020
Precio222.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202104-020

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 1.2500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #05817642
No. Fabricante BCH202104-020
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
Precio222.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.7320 pulg.
  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12.2
  • Empuje máximo transmitido
    3570 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x20
  • Presión de contacto del eje
    84.12 N/mm^2
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    3.5 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202104-020
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    180 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    3570 lb
  • UPC_NO
    662345133548

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202104-020 BCH20 1-1/4" M4X20

También puede gustarle