Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.7320 pulg.
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo11.2
- Empuje máximo transmitido3570 lb
- Exterior Diámetro2.3620 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación3.5 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202106-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido180 pies-libras
- UPC_NO662345133555