Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.0080 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo10
- Empuje máximo transmitido4020 lb
- Exterior Diámetro2.7560 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202107-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido237 pies-libras
- UPC_NO662345133869